Momentsleutel type 83 BDS 3/8″, 16-80 Nm

Artikelnummer: 3108570
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3108570
    EAN/GTIN 0611702890457
    Nummer fabrikant 3108570
    L-nummer L60160 6220

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Signaalvarianten beschikbaar. Alle ADS-modellen zijn EPA-conform
    toepassing in vele (industriële) sectoren
    Uitvoering:
    Aanwijzende momentsleutel met wijzerplaat en sleepwijzer
    Veelzijdig gebruik. Gebruik voor onderhoud, reparatie, montage en kwaliteitscontrole
    Breed scala aan toepassingen. Aan- en afspannende meting is mogelijk, met standaard dubbelzijdige ratel (uitgezonderd EDS-versies).
    Kalibratiedienst maakt het mogelijk om tools nauwkeurig en up-to-date te houden
    Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
    Optioneel audio visueel signaalsysteem. Er wordt duidelijk aangegeven wanneer het doelkoppel is bereikt.
    Ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop bij max. 25 % overbelasting van de maximale waarde
    huis uit lichte, robuuste speciale aluminium constructie - zilvergrijs gelakt
    zwarte, slipveilige rubber handvat
    Modellen Nohne ADS 4 tot Nohne ADS 40: voldoet aan EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
    Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789

    Kenmerk:

    • Type aandrijving: Dubbele vierkante ratel
    • vierkante aandrijving [metrisch]: 10 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 3/8″
    • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 12 lbf ft - 60 lbf ft
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
    • Toepassingsbereik:
      • Vervaardiging
      • Kwaliteitscontrole
      • Onderhoud
    • Totale hoogte [mm]: 86 mm
    • Totale lengte [mm]: 435 mm
    • Schaalverdeling [lbf ft]: 1 lbf ft
    • Schaalverdeling [Nm]: 2 Nm
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Electronics
      • Industry
      • Construction and Commercial Vehicles
      • Military
      • Mechanical Engineering
      • Service

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen