Omschrijving:
voor binnenzeskant schroeven, extra lang, met kogelkop, metrisch, afgeschuinde werkvlakken vereenvoudigen het insteken in de schroefkop, Chroom-Vanadiumstaal 59CrV4, verchroomd, Professioneel getemperd, voor een lange levensduur, Ononderbroken vezelstroom van het staal - volledige sterkte, taaiheid en elasticiteit, In blauwe kunststof inleghouder (LDPE)
Kenmerk:
- Vorm van het blad: Zeskant
- Totale lengte [mm]: 120 mm
- Materiaal: 59CrV4
- Oppervlak: verchroomd
- 1000 V geïsoleerd: geen
- anti-rolbescherming [mm]: geen
- antimagnetisch: geen
- Ontwerp lage vonk: geen
- Kleurcodering: geen
- Handvat beschikbaar: geen
- Kap draaibaar: geen
- Kogelkop: ja
- Slagkap: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen