Cardan-verlengstuk 1/2″, 2″/50 MM

Artikelnummer: 3107450
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3107450
EAN/GTIN 4010886954539
Nummer fabrikant 3107450
L-nummer L60160 6628

Omschrijving

Omschrijving:

met kogelkop, tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, maakt zwenken tot 18° mogelijk, belastbaarheid max. 230 N·m, Vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Kenmerk:

  • inzetstuk aandrijfas [metrisch]: 12.0 mm
  • totale lengte [mm]: 120 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • materiaal Chroom-vanadium staal 31CrV3
  • Standaard: DIN 3120ISO 1174
  • oppervlak: mat chroom
  • REACH Registratie beschikbaar: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen