FF FWX D160-11-40-08 Fast Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3107327
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107327
EAN/GTIN 7291075236705
Nummer fabrikant 3107327
L-nummer L23980 439

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 160 mm, aantal snijkanten (CICT) 11, naafdiameter (DHUB) 95 mm, totale lengte (OAL) 55 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 144 mm
  • Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 160 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 11
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 95 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 080612T.
  • Totale lengte (OAL) 55 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles