HM390 ETC D18-2-C16-07-B 90° Endmills Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3107306
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI3MILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107306
    EAN/GTIN 7291075327557
    Nummer fabrikant 3107306
    L-nummer L23980 1406

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, spaander diameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 18 mm, aantal spleten (CICT) 2, spaanderlengte max. (APMX) 5 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 160 mm, lengte spiraal Rond, lengte spiraal Rond

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 18 mm
    • Diameter (DC/DCX) 18 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 2
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Functionele lengte (LF) 160 mm
    • Koplengte (links) 30 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Totale lengte (OAL) 160 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 1,4 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen