H690 EWN D1.50-4-W1.50R07 90° schachtfrezen met H690 WNMU 0704 Dubbelzijdige trigonale inzetstukken met 6 spiraalvormige snijvlakken

Artikelnummer: 3107247
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107247
EAN/GTIN 7291075352665
Nummer fabrikant 3107247
L-nummer L23980 1947

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,275″, Flute Count (NOF) 4 ,overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • 0,275
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND) 3,063″
  • -koplengte (LH): 1-1/2″
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): H690 WNMU 070512PNTR
  • totale lengte (OAL): 4-1/4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 1,5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen