MM S-A-L4.0/1.5C50T08C-CH Cilindrische schachten (getrapt) voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3107244
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107244
    EAN/GTIN 7291075148732
    Nummer fabrikant 3107244
    L-nummer L24070 397

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Opspansystemen voor modulaire freeskoppen
    • Lichaamslengte (LB): 1,43″
    • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1/2″
    • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T08
    • Overall lengte (OAL): 4″.

    Kenmerk:

    • Husets diameter (BD): 0.48″
    • Kropslængde (LB): 1.43″
    • Maksimal kropslængde (LBX): 1-1/2″
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T08
    • Samlet længde (OAL): 4″
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 42000 Rev/min

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen