ETS D40/1.57-4-LN08-MMT12 Grooving and Slitting Cutters with MULTI-MASTER Threaded Adaptator

Artikelnummer: 3107231
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107231
EAN/GTIN 7291075359336
Nummer fabrikant 3107231
L-nummer L23980 304

Omschrijving

Omschrijving:

Snij- en schijffrezen, snijkantdiameter (DC) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, aantal groeven (NOF) 6, totale lengte (OAL) 26,3 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 3

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Voer de naam (MIID) LNET 082604-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 26,3 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 3

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen