• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

MM S-A-H060-C5-T12 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with a CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Adaptation

Artikelnummer: 3107200
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107200
    EAN/GTIN 7291075348057
    Nummer fabrikant 3107200
    L-nummer L24070 91

    Omschrijving

    Beskrivning:

    Solid End Mill Shanks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T12, Overall Length (OAL) 35 mm, Shank Size (SS) 50

    Kännetecken:

    • Body Diameter (BD) 18.3 mm
    • Body Length Maximum (LBX) 40 mm
    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T12
    • Overall Length (OAL) 35 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen