MM S-A-H055-C4-T15 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with a CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Adaptation

Artikelnummer: 3107198
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107198
    EAN/GTIN 7291075348033
    Nummer fabrikant 3107198
    L-nummer L24070 90

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, maat montagedraad werkstukzijde (THSZWS) T15, totale lengte (OAL) 30 mm, schachtmaat (SS) 40

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 23,9 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 35 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T15
    • Totale lengte (OAL) 30 mm
    • Schachtgrootte (SS) 40

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen