T490 FLND4.00-08-1.5-R-11 90° vlakfrezen met T490 LN#T 11 tangentieel geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3107166
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107166
EAN/GTIN 7291075346572
Nummer fabrikant 3107166
L-nummer L23980 1888

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 3,189″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijartikelen (CICT): 8
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,35″
  • Hub diameter (DHUID: 3,189″Identificatie: T490 LNHT 1106PNTR
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles