T490 FLND3.00-07-1.0-R-11 90° vlakfrezen met T490 LN#T 11 Tangentieel geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3107164
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107164
    EAN/GTIN 7291075346565
    Nummer fabrikant 3107164
    L-nummer L23980 1877

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2,756″, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorn: A
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 3″
    • snijdiameter (DC/DCX): 3″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
    • aantal snijartikelen (CICT): 7
    • Diepte van
    • diameter (APMX): 0,35″
    • naaf (DHUB): Identificatie: 2,756″
    • Master: T490 LNHT 1106PNTR
    • totale lengte (OAL): 2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen