T490 FLND2.50-09-1.0-R-11 90° vlakfrezen met T490 LN#T 11 tangentieel geklemde snijplaten

Artikelnummer: 3107163
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107163
EAN/GTIN 7291075346558
Nummer fabrikant 3107163
L-nummer L23980 1859

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 2,362″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • 2,362
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 9
  • Diepte van maximum (APMX): 0,35″Identificatie van snijplaat″
  • -diameter van de diameter van de diameter van de naaf (MIB): T490 LNHT 1106PNTR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen