T490 ELN D1.25-4-W1.25-11 90°-kopfrezen met T490 LN#T 11 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3107154
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107154
    EAN/GTIN 7291075346497
    Nummer fabrikant 3107154
    L-nummer L23980 1836

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,35″, Flute Count (NOF) 4 ,overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Shank Type Weldon, bruikbare Length (LU) 1,42″

    Kenmerk:

    • 0,35
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 1-1/4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • snijrichting (HAND) 3,109″
    • -koplengte (LH): 1-1/2″Identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
    • totale lengte (OAL): 4-1/4″
    • -kantelhoek maximum (RMPX): 1,5 Degrees
    schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (Lengte (LU): 1,42″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen