T490 ELN D1.00-3-C1.00-11 90°-kopfrezen met T490 LN#T 11 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3107148
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107148
EAN/GTIN 7291075346459
Nummer fabrikant 3107148
L-nummer L23980 1816

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijpunt aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,35″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 5″, schacht type rond, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 1,42″

Kenmerk:

  • 0,35
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • snijitem telling″(CICT): 3
  • diepte van maximum (APMX): 3
  • aantal doorsnijpunten: 3Functionale lengte: 3NF) 5″
  • -koplengte (LH): 1-1/2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • totale lengte (OAL): 5″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 1,7 Degrees
  • -schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 1,42″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles