T490 FLN D100-13-32-R-11 90° Face Mills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3107145
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107145
    EAN/GTIN 7291075346404
    Nummer fabrikant 3107145
    L-nummer L23980 221

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal snijlichamen (CICT) 13, naafdiameter (DHUB) 78 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 100 mm
    • Diameter (DC/DCX) 100 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 13
    • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 78 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen