MM S-A-L075/12-C10-T06-CH Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3107100
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107100
    EAN/GTIN 7291075148626
    Nummer fabrikant 3107100
    L-nummer L24070 47

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Adapters voor modulaire freeskoppen, lichaamlengte (LB) 10,6 mm, adaptordiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, adaptordraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T06, totale lengte (OAL) 75 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
    • Lichaamslengte (LB) 10,6 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 12 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
    • Totale lengte (OAL) 75 mm
    • Dompelhoek max. (RPMX) 53940 Rev/min.

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen