T490 SM-D63-59-4-27-11 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3107091
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107091
    EAN/GTIN 7291075346169
    Nummer fabrikant 3107091
    L-nummer L23980 1320

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm, snijkantdiameter (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 28, max. snijkantlengte (APMX) 59 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 81 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 63 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 28
    • Snijlengte max. (APMX) 59 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Totale lengte (OAL) 81 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen