T490 SM-D50-51-3-22-11 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3107089
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107089
    EAN/GTIN 7291075346145
    Nummer fabrikant 3107089
    L-nummer L23980 1309

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 48 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 18, lengte snijkanten max. (APMX) 51 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 71 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 48 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 50 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 18
    • Snijlengte max. (APMX) 51 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Totale lengte (OAL) 71 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen