T490 ELN D32-4-C32-11 90° Endmills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3107080
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107080
    EAN/GTIN 7291075346022
    Nummer fabrikant 3107080
    L-nummer L23980 2611

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 32 mm, Aantal snijkanten (CICT) 4, Lengte snijkanten max. (APMX) 9 mm, Aantal snijkanten (NOF) 4, Totale lengte (OAL) 130 mm, Bevestigingsschacht Rond, Bevestigingsschacht Rond, Nuttige lengte (LU) 38 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 32 mm
    • Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Functionele lengte (LF) 130 mm
    • Koplengte (links) 40 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Totale lengte (OAL) 130 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
    • Effectieve lengte (LU) 38 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen