T490 ELN D25-3-C25-11 90° Endmills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3107075
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3107075
    EAN/GTIN 7291075345971
    Nummer fabrikant 3107075
    L-nummer L23980 2603

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 9 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 120 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 33 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Functionele lengte (LF) 120 mm
    • Koplengte (links) 35 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
    • Totale lengte (OAL) 120 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 1,7 graden
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
    • Effectieve lengte (LU) 33 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen