T490 ELN D22-2-W25-11 90° Endmills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3107074
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107074
EAN/GTIN 7291075345964
Nummer fabrikant 3107074
L-nummer L23980 2442

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 9 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 95 mm, montageschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 33 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 63 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Totale lengte (OAL) 95 mm
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 33 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles