HM390 FTD D4.00-8-1.50-19 90° vlakfrezen met HM390 TDKT 1907 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijvlakken

Artikelnummer: 3107071
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107071
EAN/GTIN 7291075344530
Nummer fabrikant 3107071
L-nummer L23980 1779

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 3,23″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijartikelen (CICT): 8
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,63″
  • Hub diameter (DHUID: 3,23″Identificatie: HM390 TDKT 1907
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen