IQ845 FSYD10.0-17-2.5-R07 50° vlakfrezen met vierkante inzetstukken en 8 snijkanten

Artikelnummer: 3107006
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107006
EAN/GTIN 7291075311723
Nummer fabrikant 3107006
L-nummer L23980 1706

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 2-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 10.37″, Cutting item Count (CICT) 17, Hub diameter (DHUB) 5,3″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

  • 0,18
  • Uitspandoorsnede: C
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 10″
  • snijdiameter (DC/DCX): 10.37″
  • snijdiameter maximum (DCX): 10.37″
  • snijrichting (HAND″) 5,3″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.