IQ845 FSY D8.0-14-2.5-R07 50° vlakfrezen met vierkante snijplaten en 8 snijkanten

Artikelnummer: 3107005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107005
EAN/GTIN 7291075311716
Nummer fabrikant 3107005
L-nummer L23980 1701

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 8,37″, CICT (Cutting item Count) 14, Hub diameter (DHUB) 5,3″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

Aanspandoorn: C
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 8,37″
  • snijdiameter maximum (DCX): 8,37″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • snijitem telling (CICT)″: 14
    • Diepte van 0,18 mm (
    • UMX): 5,3″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
    • totale lengte (OAL): 2-1/2″
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen