IQ845 FSY D315-20-60-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3107004
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107004
EAN/GTIN 7291075311587
Nummer fabrikant 3107004
L-nummer L23980 1121

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak-, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 324,4 mm, aantal snijlichamen (CICT) 20, naafdiameter (DHUB) 220 mm, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style D..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 315 mm
  • Diameter (DC/DCX) 324,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 324,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 20
  • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 220 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 50 graden

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen