HM390 ETD D040-4-M16 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying HM390 TDKT 1505 Triangular Inserts

Artikelnummer: 3106997
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106997
    EAN/GTIN 7291075332827
    Nummer fabrikant 3106997
    L-nummer L23980 1107

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 13 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 68 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
    • Functies van interfaces M16
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 13 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Functionele lengte (LF) 43 mm
    • Aanduiding van snijplaat (MIID) HM390 TDKT 1505..
    • Totale lengte (OAL) 68 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 1,6 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen