HM390 ETC D.625-2W.625-07 90° schachtfrezen met HM390 TCKT 0703 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106936
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI3MILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106936
    EAN/GTIN 7291075327618
    Nummer fabrikant 3106936
    L-nummer L23980 2790

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,2″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
    • 0,2
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 5/8″
    • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand″
    • aantal snijitems (CICT): 2
    • Diepte van maximale snijlengte van snijlengte van
    • (APMX): 2NF): 2NF): 2NF): 2,047″
    • -koplengte (LH): 1″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
    • totale lengte (OAL): 3″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 1,9 Degrees
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen