SDN D5-.68-.9-12-CALN13 Groeffrees met volledige sleuf en houder voor T490 LNHT 1306PNTR/L snijplaten

Artikelnummer: 3106878
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106878
EAN/GTIN 7291075327212
Nummer fabrikant 3106878
L-nummer L23980 1563

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 1,24″, snijdiameter (DC) 5,039″, aantal snijpunten (CICT) 8, maximale snijbreedte (CWX) 0,9″, minimale snijbreedte (CWN) 0,69″, aantal doorsneden (NOF) 8 naafdiameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 1″, perifere effectieve snijrand aantal (ZEFP)

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 1,24″
  • snijdiameter (DC): 5,039″
  • snijitem telling (CICT): 8
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,9″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,69″
  • spaanlengte (NOF): 8
  • Hub diameter (DHUB): 1306NNL1NLL): 1″
  • aantal effectieve snijranden (ZEFP): 4

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles