T465 FLN D200-10-60R-22ST 65° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106763
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T465 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106763
EAN/GTIN 7291075322743
Nummer fabrikant 3106763
L-nummer L23980 1326

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 218,8 mm, aantal inzetstukken (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 135 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Diameter (DC/DCX) 218,8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 218,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 19 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 135 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 65 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T465 LINE" Bekijk alles