Trekkerset, 2-armig

Artikelnummer: 3106756
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Kogellagertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106756
EAN/GTIN 4010886954676
Nummer fabrikant 3106756
L-nummer L60160 5696

Omschrijving

Omschrijving:

universele set incl 2-armige trekker, verlengstukken en haken, voor buiten- en binnentrekken
mogelijke spanwijdtes traploos tot 130 mm / spandieptes 100, 200, 250, 350 mm
variabel, snel en veilig werken door snelspanmechanisme, haakrem, haken voor krappe situaties
combinatie van 8 verschillende trekkers mogelijk

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 316 mm
  • Totale hoogte [mm]: 72 mm
  • Totale lengte [mm]: 367 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen