{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-2 | |
Conusgrootte | 6 | |
Buiten-⌀ A | 250 mm | |
Doorlaat E | 76 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 83 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 124 mm | |
Aantal tapeinden | 6 | |
Grootte van de tapeinden | 5/8-18 | |
Sleutelvierkant K | 12 mm | |
Gewicht | 28,5 kg | |
Maximaal toerental | 2.700 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310670 250/6 | |
Nummer fabrikant | 310670 250/6 |