IQ845 ESYD0.75-3W0.75-R05 50°-kopfrezen met vierkante inzetstukken met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106693
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DOVEIQMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106693
    EAN/GTIN 7291075355697
    Nummer fabrikant 3106693
    L-nummer L23980 2132

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,1″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3-1/4″, Shank Type Weldon

    Kenmerk:

    • 0,1
    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • snijdiameter (DC): 3/4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,96″
    • snijrichting (HAND): RECHTERHAND:″aantal
    • snijpunten (CICT): 3
    • Diepte van snijdiepte maximaal (APMX): 3
    • lengte: 3NFunctionale lengte: 3NFunctionale lengte: 2,234″
    • -koplengte (LH): 1″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
    • totale lengte (OAL): 3-1/4″
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen