IQ845 ESY D032-04-W32-R05 50° Endmills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106676
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DOVEIQMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106676
    EAN/GTIN 7291075355581
    Nummer fabrikant 3106676
    L-nummer L23980 2322

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.6 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Snijdiameter (DC) 32 mm
    • Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 37,7 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 2,6 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Functionele lengte (LF) 64 mm
    • Koplengte (links) 26 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
    • Totale lengte (OAL) 100 mm
    • Weldon Shaft
    • Afstelhoek (KAPR) 50 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen