Omschrijving:
Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, Romp: afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm, aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen, 2 spuitbushouders, 8 schroevendraaierhouders, Wendbaar en gemakkelijk te sturen dankzij de duw-stuurbeugel, Zijwanden met Europerforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschap, veiligheid door hielbescherming voor personen, Laden: centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, kogelgelagerde geleiderails, individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar), individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar), draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg, Hoogwaardig GEDORE-onderstel: Totaal draagvermogen statisch: 900 kg / dynamisch: 650 kg, 2 hoogwaardige GEDORE-wielen op rollagers (bokwielen Ø 200 mm), 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE zwenkwielen (Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering., GEDORE-asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor: licht draaien, wendbaarheid en spoorvastheid, Opties: Kan naar behoefte worden uitgebreid met behulp van GEDORE gereedschapmodules (nr. 1500 ES-/1500 CT- of 2005 CT-), Naar behoefte uit te breiden met GEDORE opzetkisten, achterwanden en gereedschapshouders
Kenmerk:
- aantal laden: 7
- opslag: gereedschapswagen
- totale breedte [mm]: 775 mm
- totale hoogte [mm]: 985 mm
- totale lengte [mm]: 475 mm
- Inhoud (aantal stuks): 177 tlg.
- Inhoud voor zinnen: 1993 U-201990-31990-51990-10D 19 10D 19 12D 19 13D 19 15D 19 16D 19 17D 19 18D 19 19D 19 22D 19 24D 19 27D 19 30D 19 32 IN 19 5 IN 19 6IN 19 7 IN 19 8 IN 19 9IN 19 10 IN 19 12IN 19 14 IN 19 17 IN 19 19666-U-201990 M1 B. 81 B 101 B 111 B 121 B 131 B 141 B 151 B 161 B 171 B 181 B 191 B 211 B 221 B 241 B 271 B 301 B 32666-0422150 42150 5.52150 6.52150 82160 PH 12160 PH 2142 10 TL8133-200 JC8314-180 JC4615 34 E-500316 DDT 2142-06SB 6952-001102 LGMH990007GTT B7CMO990035
- materiaal: Plaatstaal