Omschrijving:
Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, corpus: Afmetingen: H 985 x B 775 x D 475 mm, aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen, 2 spuitbushouders, 8 schroefdraaierhouders, Wendbaar en gemakkelijk te sturen dankzij de duw-stuurbeugel, Zijwanden met Europerforatie 10 x 38 mm voor bevestiging van haken en -gereedschap, Veiligheid door hielbescherming voor personen, Laden: centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, Kogelgelagerde rails, Eventueel in te delen mbv lengte- en dwarsverdelers, Eventueel in te delen mbv lengte- en dwarsverdelers, Draagvermogen per lade 40 kg, onderste lade 60 kg, Hoogwaardig GEDORE-onderstel: Totaal draagvermogen statisch: 900 kg / dynamisch: 650 kg, 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE bokwielen (Ø 200 mm), 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE zwenkwielen (Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering., De GEDORE-asconstructie zorgt voor een soepele loop, wendbaarheid en richtingsstabiliteit, ook bij maximale belasting., Opties: Kan naar behoefte worden uitgebreid met behulp van GEDORE gereedschapmodules (nr. 1500 ES-/1500 CT- of 2005 CT-), Naar behoefte uit te breiden met GEDORE opzetkisten, achterwanden en gereedschapshouders
Kenmerk:
- Aantal wielen: 4
- Aantal laden: 7
- Ontwerp: Beperkte editie
- Diameter vaste wielen [2x]: 200
- Dynamisch draagvermogen [kg]: 650 kg
- Totale breedte [mm]: 775 mm
- Totale hoogte [mm]: 985 mm
- Totale lengte [mm]: 475 mm
- Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
- Materiaal: Plaatstaal
- Oppervlak: gepoedercoat
- Type lade:
- 5x type 1, H = 67 mm
- 1x type 2, H = 137 mm
- 1x type 3, H = 207 mm
- Statisch draagvermogen [kg]: 900 kg
- Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
- Draagvermogen zware lade [kg]: 60 kg
- 1000 V geïsoleerd: geen
- afsluitbaar: ja
- Individuele uittrekstop: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen