HM390 ETP D1.50-5-C1.5-B 90° schachtfrezen met HM390 TPKT 1003 driehoekige inzetstukken met 3 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3106632
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106632
EAN/GTIN 7291075317183
Nummer fabrikant 3106632
L-nummer L23980 3016

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem telling (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, spaanlengte (NOF) 5, totale lengte (OAL) 9,84″, schacht type ronde

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″0,315
  • snijrichting″(
  • ): RECHTERHAND
  • snijpunt (CICT): 5Functionale lengte van de maximale snijlengte van APLF-snijlengte van de
  • (APLF): 5NTB): 5NTB): 9,84″
  • -koplengte (LH): 1,57″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • totale lengte (OAL): 9,84″
  • -kantelhoek maximum (RMPX): 1,6 Degrees
  • -schachttype: Round
  • -freeshoekhoek (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts