HM390 ETD D1.5-3-W1.25-15 90° schachtfrezen met HM390 TDKT 1505 driehoekige inzetstukken met 3 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3106573
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106573
EAN/GTIN 7291075313376
Nummer fabrikant 3106573
L-nummer L23980 2913

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,512″, Flute Count (NOF) 3, overall Length (OAL) 4″, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 3
  • Functionale lengte van 0,512
  • : 2,859″
  • -koplengte (LH): 1,18″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,1 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.