HM390 FTD D8.00-11-2.5-15 90° vlakfrezen met HM390 TDKT 1505 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106572
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106572
EAN/GTIN 7291075313512
Nummer fabrikant 3106572
L-nummer L23980 1740

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 8″, CICT (Cutting item Count) 11, Hub diameter (DHUB) 5,31″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: CAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 8″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijpunten (CICT): 11
  • Diepte van de snijplaat maximum (APMX): 0,512″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 5,31″
  • Indentificatie: HM390 TDKT 1505PDR
  • totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.