HM390 FTD D5.00-7-1.5-15 90° vlakfrezen met HM390 TDKT 1505 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106567
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI3MILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106567
    EAN/GTIN 7291075313475
    Nummer fabrikant 3106567
    L-nummer L23980 2874

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5″, CICT (Cutting item Count) 7, Hub diameter (DHUB) 3,22″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorsnede: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 5″
    • snijdiameter (DC/DCX): 5″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
    • aantal snijartikelen (CICT): 7
    • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,512″
    • Hub diameter (DHUB Identificatie: 3,22″
    • Indentificatie: HM390 TDKT 1505PDR
    • totale lengte (OAL): 2-1/2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen