HM390 FTD D4.00-6-1.5-15 90° vlakfrezen met HM390 TDKT 1505 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijvlakken

Artikelnummer: 3106565
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106565
EAN/GTIN 7291075313451
Nummer fabrikant 3106565
L-nummer L23980 2873

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 3,15″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT): 6
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,512″
  • Hub diameter (DHUB Identificatie: 3,15″
  • Indentificatie: HM390 TDKT 1505PDR
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen