HM390 FTD D2.50-4-1.0-15 90° vlakfrezen met HM390 TDKT 1505 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijvlakken

Artikelnummer: 3106561
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106561
EAN/GTIN 7291075313413
Nummer fabrikant 3106561
L-nummer L23980 1674

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 2,34″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • 2,34
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van maximum (APMX):
  • Identificatie naaf: 0,512″″
  • diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de snijplaat: HM390 TDKT 1505PDR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts