IQ845 FSYD4.0-07-1.50-R07 50° vlakfrezen met vierkante inzetstukken en 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106551
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106551
EAN/GTIN 7291075311655
Nummer fabrikant 3106551
L-nummer L23980 2799

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4,37″, CICT (Cutting item Count) 7, Hub diameter (DHUB) 3,23″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4,37″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4,37″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 7
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): 0,18 3,23″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • totale lengte (OAL): 2″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees

Geschikte producten

Inserts