IQ845 FSYD3.0-06-1.00-R07 50° vlakfrezen met vierkante inzetstukken en 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106549
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106549
EAN/GTIN 7291075311631
Nummer fabrikant 3106549
L-nummer L23980 2784

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3,37″, Cutting item Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,22″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3,37″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3,37″
  • snijrichting (HAND): Rechtse hand
  • aantal snijpunten (CICT):
  • Diepte van maximale snijdiepte van snijplaat (0,18 (DHB): DHB): 2,22″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees

Geschikte producten

Inserts