T490 SM D050-44-5-22-08 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 0804 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3106411
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106411
EAN/GTIN 7291075326291
Nummer fabrikant 3106411
L-nummer L23980 3168

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 47 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 30, lengte snijkanten max. (APMX) 44 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 65 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 47 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 30
  • Snijlengte max. (APMX) 44 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Totale lengte (OAL) 65 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen