T490 SM D032-36-3-16-08 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 0804 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3106409
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106409
EAN/GTIN 7291075326277
Nummer fabrikant 3106409
L-nummer L23980 99

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 38 mm, diameter snijkanten (DC) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 15, max. lengte snijkanten (APMX) 36 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 58 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 38 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 15
  • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Totale lengte (OAL) 58 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.