T490 SM-D4.0-23-6-1.50-13 spiraalboren met verlengde spiraal en T490 LNMT/HT 1306 tangentieel geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3106377
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106377
    EAN/GTIN 7291075237856
    Nummer fabrikant 3106377
    L-nummer L23980 1490

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3,346″, Cutting diameter (DC) 4″, Cutting item Count (CICT) 30, Diepte van snede maximum (APMX) 2,32″, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 3,22″

    Kenmerk:

    • 1306
    • Uitspandoorsnede: A
    Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3,346 3,22″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijartikelen (CICT): 30
  • Diepte maximum (APMX):″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Master Insert Identification (MIID): 2,32″totale lengte: T490
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen