MF EWX D32-4-080-W32-05 Moderate Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106355
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106355
    EAN/GTIN 7291075310191
    Nummer fabrikant 3106355
    L-nummer L23980 1459

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 22,5 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, max. snijkantlengte (APMX) 2 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 145 mm, montageschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 80 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 30,6 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 22,5 mm
    • Diameter (DC/DCX) 22,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Functionele lengte (LF) 109 mm
    • Koplengte (links) 83 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 05T312T
    • Totale lengte (OAL) 145 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 1,9 graden
    • Weldon Shaft
    • Afstelhoek (KAPR) 30 graden
    • Koppel (TQ) 2 nxm
    • Effectieve lengte (LU) 80 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen