MF EWXD1.25-4-3.0W1.25-05 Precisie-invoer schachtfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3106347
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106347
    EAN/GTIN 7291075310269
    Nummer fabrikant 3106347
    L-nummer L23980 1495

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,88″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,079″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 5-1/2″, schacht Type Weldon, bruikbare lengte (LU) 3″

    Kenmerk:

    • Carrosserie diameter (BD): 1,2″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,88″snijdiameter (DC/DCX): 0,88″
    • snijdiameter maximum (DCX): 1-1-1-item/4″
    • snijrichting (
    • snijrichting (
    • ): Maximum snijrichting (
    • ): 4
    • snijrichting): Maximum snijrichting (
    • ): 4x snijrichting rechts snijpunt): 4x snijdende snede: 4x snijrichting: 4x snijpunt: 0,079″
    -spaanlengte (NOF): 4
  • functionele lengte (LF): 4,359 30″
  • -koplengte (LH): 3,15″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H600 WXCU 05
  • totale lengte (OAL): 5-1/2″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 1,9 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap snijrandhoek (KALU
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen