H490 E90AX D18-2-C16-09 90° Endmills Carrying H490 ANKX 09 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106196
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106196
    EAN/GTIN 7291075285406
    Nummer fabrikant 3106196
    L-nummer L23980 2704

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 18 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, snijkantlengte max. (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 90 mm, gereedschapshouder rond, gereedschapshouder rond

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 18 mm
    • Diameter (DC/DCX) 18 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 2
    • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Functionele lengte (LF) 90 mm
    • Koplengte (links) 25 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 0904
    • Totale lengte (OAL) 90 mm
    • As van contactdoos rond
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen